※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24350725
品番
LSD2.0X200
参考基準価格(税別)
¥20,210
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(mm)
200
溝長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
2
ドリル径(Φmm)
2
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク