※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.4
全長(mm)
100
注文コード
24350734
品番
LSD2.4X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,464
この商品は
ドリル径・全長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
溝長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
2.4
ドリル径(Φmm)
2.4
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク