※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD0
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24350935
品番
SD0.2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥13,620
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
溝長(mm)
3
全長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
0.2
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク