※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)1000
コントローラ/ドライバ種類(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
(-) コントローラ/ドライバなし
(C) JXCコントローラ付属
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(S) 標準ケーブル
モータオプション(-) ロックなし
内容量1個注文コード24352205品番LEFSH40B-1000-R3MJSD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。