※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 SD5

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ドリル径(Φmm)5.05 注文コード24356352 品番SD5.05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,920 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はドリル径など40種類から選べます 他の種類を見る

一般穴明け用で、JIS規格品(JIS B 4301)です。

ドリル径(Φmm)5.05 溝長(mm)5.05 全長(mm)62 シャンク径(Φmm)5.05 材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする