※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24356438
品番
SD5.45
参考基準価格(税別)
¥10,920
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
一般穴明け用で、JIS規格品(JIS B 4301)です。
ドリル径(Φmm)
5.45
溝長(mm)
5.45
全長(mm)
64
シャンク径(Φmm)
5.45
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク