※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD6
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
6.25
注文コード
24356596
品番
SD6.25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
ドリル径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6.25
溝長(mm)
6.25
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6.25
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク