※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24356648
品番
SD6.5
参考基準価格(税別)
¥10,490
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.5
溝長(mm)
6.5
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
6.5
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク