※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
24356946
品番
SD8.0
参考基準価格(税別)
¥7,405
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
8
全長(mm)
81
シャンク径(Φmm)
8
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク