曜日別特売
SD8.1 ドリル HS S柄 SD8 斎藤ツヰストドリル製作所 24356964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 SD8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)8.1
全長(mm)84
シャンク径(Φmm)8.1
溝長(mm)8.1
内容量1箱(5本)注文コード24356964品番SD8.1
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ドリル径(Φmm)8.1溝長(mm)8.1全長(mm)84シャンク径(Φmm)8.1材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする