※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD7
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24359852
品番
LSD7.9X200
参考基準価格(税別)
¥6,003
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
全長(mm)
200
溝長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
7.9
ドリル径(Φmm)
7.9
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク