※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD9
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24360236
品番
LSD9.1X300
参考基準価格(税別)
¥10,117
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
ハイス
全長(mm)
300
溝長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
9.1
ドリル径(Φmm)
9.1
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク