※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 LSD9

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)9.5 全長(mm)200 注文コード24360333 品番LSD9.5X200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,852 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はドリル径・全長など30種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス 全長(mm)200 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)9.5 ドリル径(Φmm)9.5 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする