クリーン型洗濯機排水トラップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24360498 品番MB44BWM
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。

仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならにように配管してください。
※逆勾配にならによう施工してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-17
用途:
洗濯機の排水トラップ

ミヤコの排水トラップはよく利用しております。
こちらでお値打ちに購入出来て、よかったです。
また機会があればお願いしたいと思います。

対象商品:
24360498
2018-10-18
用途:
セキスイハイムの洗濯機用ストレート排水口をエルボ型排水トラップに変更。

VP及びVU両対応でリニュアルには便利です。
DIYレベルでも取扱える扱い易さです。

2人が参考にしています
対象商品:
24360498
2018-12-12
用途:
家事用

完璧に洗濯機の排水口の臭気が止まりました。早くつければよかつたです。

対象商品:
24360498
2017-09-06
用途:
排水口の臭い対策
農・林・水産業

設置も簡単で臭い対策としての効果は完璧でした。
コスパ最高な商品だと思う。

対象商品:
24360498
2017-09-17
用途:
洗濯機の排水を接続時に使用しました。

お値段もお手頃で取り付けも簡単でとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする