- 安全クッション はさみ込み型 モノタロウ 24360534 - 安全クッション はさみ込み型 モノタロウ 24360534 - 安全クッション はさみ込み型 モノタロウ 24360534 - 安全クッション はさみ込み型 モノタロウ 24360534 - 安全クッション はさみ込み型 モノタロウ 24360534

安全クッション はさみ込み型

(16件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24360534 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。

イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 質量(g)約161 使用温度範囲(℃)-10〜+50 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約2000×5.5×29(内) 外寸法・奥行(mm)約18×32
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※梱包の関係上、丸めた状態で包装されており多少のシワがございますが、伸ばしてお使いいただければ製品上支障はございません。
※接触面の素材によって色が付着する場合があります。
※石油類、薬品などが触れる場所で使用しないでください。
※発泡ゴム素材のために、劣化、伸縮、硬化、ひび割れ、色落ちが発生しますので、定期的に確認し交換してください。
※-10℃〜50℃の温度範囲内でご使用ください。
※サイズと重量は10%以内の誤差がありますので、ご了承ください。
※電気絶縁には使用できません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24360534 - 86223374 AC-87 安心クッション はさみこみ型 カーボーイ 安心クッション はさみこみ型 カーボーイ 1本 1,298 税込1,428 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24360534
2025-02-16
用途:
間仕切り板のクッション材として使用。
その他業種

長さと幅がちょうど良く、ホームセンターに無かったのが、モノタロウに有り助かりました。
巻き癖が暫く取れないので、真っ直ぐに矯正するのに2〜3日、のんびり時間をかけた。

対象商品:
24360534
2024-09-08
用途:
コンパネ角の保護
有限会社高島技研 様 (製造業)

どうかなと思って使用しましたが、両面テープを挟んだらいい感じに仕上がりました。

対象商品:
24360534
2023-08-08
用途:
鉄骨階段の保護に

適度な硬さで使いやすいです。挟み込むので不要な際も外し安く、便利に使用しています

対象商品:
24360525
2023-01-12
用途:
工具の補強と養生を兼ねて使用
建設業・工事業

イメージ通りの使い勝手の良さでたいへん満足です
固定には両面テープがオススメです
接着剤を使うとこの商品自体が固くなる事があるので注意が必要です

1人が参考にしています
対象商品:
24360525
2022-12-18
用途:
屋外の階段下でのケガ防止
その他業種

階段下の出入り時に頭をぶつけやすいところに使用。色も目立つので役に立っていると思います。

対象商品:
24360525
2022-08-13
用途:
ステンレス容器の角部分の保護

ステンレス容器の端にある角部分の保護に用いています。両面テープで固定すると見栄え良く、角部分の保護ができ、重宝しています。

対象商品:
24360534
2022-07-20
用途:
作業台のヘリに使用

トラックのアオリに載せる感じで使用しております。ヘリの部分へ張り付けるため、中に両面テープが貼ってあると使用しやすいです。

対象商品:
24360534
2022-01-26
用途:
コスパ優先
建設業・工事業

1m当たりの単価が、ホームセンターなどと比べても安く助かります。アングル材等に取付するのにフィット感もあり使用に問題ありません。また利用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする