弁当容器

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 室数4 注文コード24362257 品番新CZ-22-1BS/黒本体のみ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は室数・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
適合(透明蓋)新CZ-22BS 材質BS[PS(PP入)] 寸法(mm)202×238 高さ(mm)34 耐熱温度(℃)100 耐油性耐油性あり 電子レンジ 商品タイプ本体 室数4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ不可(フタ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22455895
2026-02-09
用途:
飲食店でのテイクアウト用弁当・持ち帰り料理の容器として使用しています。
KAKUの食堂 様 (飲食業)

飲食店のテイクアウト用として使用していますが、容器がしっかりしていて汁漏れしにくく安心して使えます。仕切りがあるのでおかずの盛り付けもしやすく、見た目もきれいに仕上がります。フタの閉まりも良く、コスパの良い商品だと思います。

対象商品:
22455895
2025-10-16
用途:
持ち帰りお弁当
ラッキー合同会社 様 (飲食業)

ご飯の量もピッタリで、おかずも適正に入れられて重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
22455895
2024-04-30
用途:
お弁当用
居酒屋悠香 様 (飲食業)

以前使用していたものより深さがあるので、おかずが潰れずに入れられるのが良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
22455895
2024-01-30
用途:
お弁当
医療・福祉・介護関連業

今まで使ってたものから今回この容器に替えてみました。大きさも良く使い勝手(盛り付け)も良いです

対象商品:
22455895
2023-06-23
用途:
店舗販売でのテイクアウト用のお弁当
株式会社大山内装 様 (建設業・工事業)

しっかりとしているし、容量がたくさん入っているように見える。
値段も手ごろでいい。

1人が参考にしています
対象商品:
70122718
2022-09-08
用途:
テイクアウト用
株式会社レスト 様 (飲食業)

ご飯は210g入ります。仕切りの数もコンパクトで丁度良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
22455895
2022-11-20
用途:
お弁当作りに最適
飲食業

お弁当の仕切りが、すごく使い易く重宝しています。今後も長く使っていきたいと思ってます。

対象商品:
62965884
2022-04-28
用途:
弁当作り
かっぱ食堂 様 (飲食業)

少し大きめの弁当箱を探していて購入しました。丁度良い大きさで使いやすくリピート購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする