曜日別特売
#910 まもるくん #910 丸五 24362266

#910 まもるくん #910 丸五 24362266
#910 まもるくん #910 丸五 24362266
#910 まもるくん #910 丸五 24362266

まもるくん #910

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)23
内容量1双注文コード24362266品番#910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。
打ち損じ負荷軽減に最適!
抗菌防臭加工。

サイズM全長(cm)23中指長(cm)7.6手の平幅(cm)7.5手のひらまわり(cm)23材質綿・ポリエステルブラック材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10機能防振・抗菌防臭入数(双)1トラスコ品番785-6849RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24362266
2019-12-18
用途: 作業

人差指一番先端のゴムイボ、左手側は商品写真の通り爪の上になるようになっていたが右手側は親指側側面にかなりずれておりました。メーカー回答はゴムイボは側面に配置されるよう設計されていて商品写真の方がずれているが誤差範囲内という物でした。写真と設計中央値が違い、また左右明らかに違うのに正常範囲ということなので、現物の状態を確認できないネット通販での購入は難しいです

対象商品 : 01280667
2017-12-03
用途: 貨物の仕分け・ロールコンビの移動等
運輸・通信業

作りが頑丈で、貨物を持ちやすく 手へのダメージが少ない。以前ロールコンビを整理していて 指先を挟んでしまう事が多々あったので 指先・手の甲を守ってくれるので安心できます。

対象商品 : 24362266
2017-06-12
用途: ハンマーでのポンチ打ち

基本左手の親指にハンマーを打ち損じで叩いてしまいますが、手袋をはめないより、痛くないので安心です。

対象商品 : 01280667
2018-09-18
用途: 倉庫内、トラックより 貨物の取り卸し・積み込み・仕分け
運輸・通信業

機材に指を挟まれても、痛くなく怪我もありません。
只 通気性が悪く 汗がでて 脱着に手間が掛かるのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする