PP小巻バンド

(12件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード24362415 品番B200Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強度抜群。
耐久性あり。

幅(mm)15.5 長さ(m)200 厚さ(mm)0.57 ±0.03 用途重量物の梱包・引越し作業 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24362415
2025-02-06
用途:
小包
安井工務店 様

荷物を送る時に使っています。1年しても劣化もなく利用しています。

2025-09-03
用途:
製品の出荷梱包
ワイズ エフ 様

今まで使用していたのものより少し厚い気がします。しっかりしていてお思います。今後も使用していきたいと思います。

対象商品:
24362415
2023-07-03
用途:
出先での梱包に使用

出先に携帯しておき、出先での簡単な梱包に使用します。
使い勝手もよく品質の良いのでリピート購入しています。

対象商品:
24362433
2023-01-10
用途:
荷造りなど

PPバンドとして問題のない能力を有しておりかつ長さが200mと丁度良かった。
できれば安価なモノタロウブランドを購入したかったのだが1000mのみだったのでこちらを選択した次第。

対象商品:
24362415
2022-04-18
用途:
部品の梱包

値段も手ごろで普通に使用でき特に問題もありませんでした

対象商品:
24362433
2020-08-27
用途:
荷造り
神戸竹一企画 様

普通に使える商品です。これくらいの長さが丁度いいです。安価で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
24362433
2018-08-31
用途:
長物パレット出荷の時に使用
株式会社中尾製作所 様

巻が手ごろなサイズの為、扱いやすいし、場所もとらないので良い。

対象商品:
24362415
2017-04-29
用途:
古紙回収に出す時の結束バンド、梱包時の荷造り紐代わりに使用

麻紐やビニール紐に比べ簡単に括れて、持ち運びの際も指に食い込まず楽(痛くならない)コストパフォーマンスも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする