- 鉄メタル 関西パテ化工 24364567

 

- 鉄メタル 関西パテ化工 24364567
- 鉄メタル 関西パテ化工 24364567
- 鉄メタル 関西パテ化工 24364567

鉄メタル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1kg)
内容量1本(1kg)注文コード24364567品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる!
硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!
電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。
鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。
腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。
防水・防食・補修ライニング。
特性防水、防食硬化時間(時間)15セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg適合機器配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)45圧縮強さ(MPa)57~72引張強度(MPa)22~32曲げ強さ(MPa)38~53収縮率(%)0.06弾性係数縦5600~5900外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~22粘度(mPa・s)高粘度ペースト状塗布面積(m2/kg)0.087(5mm厚時)線膨張係数(×10-6/℃)70危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬度(ショア D)85
関連資料:使用方法
注意
※爆発性はありませんが、引火性はありますので使用の際、保管の際にも火気には十分に注意を払って下さい!
※取扱い作業所には、局所排気装置を設置して換気には注意をすること!
※目や粘膜を刺激することがありますので、必要に応じた保護具の着用をお願いします。例えば、安全メガネ、保護ゴーグル、顔面バイザーなど。
※皮膚接触を避けるために長袖上着、軍手、ゴム手袋などを装着します。手袋のような保護具でカバーされず、化学物質にさらされる身体部分(顔、前腕、脚部など)は、エポキシ樹脂製品を取り扱う作業を始める前に、保護クリームで保護します。
※眼に入った場合:患部の眼を下になるように頭を傾け、流水でしばらく(アイシャワーの場合10~15分間)洗う。必要に応じ眼科医の診察を受けて下さい。
※皮膚接触 :樹脂が付着した衣類を脱ぎ、接触部位を流水で注意深く洗浄する。スキンクリーナーを使うと効果的。患部を 滅菌した材料(救急箱にある)で覆う。症状が重い場合は医師の診察を受けて下さい。
※吸入したとき :新鮮な空気の場所に移動させ、換気をし、医師の診断を速やかに受けて下さい。飲み込んだとき:大量の水を飲ませ、吐き出しを誘発する。その後医師の診察を受けて下さい。
※保管の際は、容器の蓋を密栓し外気と遮断してください。また子供の手の届かない冷暗所に静置して下さい。
※漏洩時は、換気を行いながらウエスで拭き取る(少量漏洩)か砂等を撒いてスコップ等で回収(大量漏洩)して下さい。
※廃棄の際は、正規の廃棄物処理業者に依頼をして下さい。
※火災時は、泡消火器や粉末消火器、二酸化炭素消火器を用いて消火活動をして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする