- 耐摩メタル 関西パテ化工 24364594 - 耐摩メタル 関西パテ化工 24364594

耐摩メタル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(0.5kg) 注文コード24364594 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アルミナセラミックス粉を配合し、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる!
電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。
鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。

用途
タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。
摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。
耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。
配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。
特性耐油、耐塩水、耐薬品 硬化時間(時間)15 セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg 適合機器配管、タンク、バルブ、シャフト軸、ベアリングハウジング、熱交換器、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)50 圧縮強さ(MPa)61〜75 引張強度(MPa)28〜35 曲げ強さ(MPa)41〜50 収縮率(%)0.05 弾性係数縦4900〜5200 外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色 引張せん断接着強さ(MPa)15〜19 粘度(mPa・s)高粘度ペースト状 線膨張係数(×10-6/℃)57 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 硬度(ショア D)88 塗布面積(m2/セット)0.053(5mm厚時)
関連資料:使用方法
注意
※爆発性はありませんが、引火性はありますので使用の際、保管の際にも火気には十分に注意を払って下さい!
※取扱い作業所には、局所排気装置を設置して換気には注意をすること!
※目や粘膜を刺激することがありますので、必要に応じた保護具の着用をお願いします。例えば、安全メガネ、保護ゴーグル、顔面バイザーなど。
※皮膚接触を避けるために長袖上着、軍手、ゴム手袋などを装着します。手袋のような保護具でカバーされず、化学物質にさらされる身体部分(顔、前腕、脚部など)は、エポキシ樹脂製品を取り扱う作業を始める前に、保護クリームで保護します。
※眼に入った場合:患部の眼を下になるように頭を傾け、流水でしばらく(アイシャワーの場合10〜15分間)洗う。必要に応じ眼科医の診察を受けて下さい。
※皮膚接触 :樹脂が付着した衣類を脱ぎ、接触部位を流水で注意深く洗浄する。スキンクリーナーを使うと効果的。患部を 滅菌した材料(救急箱にある)で覆う。症状が重い場合は医師の診察を受けて下さい。
※吸入したとき :新鮮な空気の場所に移動させ、換気をし、医師の診断を速やかに受けて下さい。飲み込んだとき:大量の水を飲ませ、吐き出しを誘発する。その後医師の診察を受けて下さい。
※保管の際は、容器の蓋を密栓し外気と遮断してください。また子供の手の届かない冷暗所に静置して下さい。
※漏洩時は、換気を行いながらウエスで拭き取る(少量漏洩)か砂等を撒いてスコップ等で回収(大量漏洩)して下さい。
※廃棄の際は、正規の廃棄物処理業者に依頼をして下さい。
※火災時は、泡消火器や粉末消火器、二酸化炭素消火器を用いて消火活動をして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする