ディーゼルグランドDX

(1件のレビュー)
7日以内出荷着日指定地域運賃7日以内出荷とは
内容量1缶(20L)
SAE0W-40
内容量1缶(20L)注文コード24365364品番0W-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高性能合成基油と添加剤配合技術により、大型車両用に市場で初めて開発された低粘度マルチグレード油です。
省燃費性に加え、DPFなどの排出ガス後処理装置の性能を損なうことなく、高い清浄性、耐摩耗性を有することからエンジンと環境にやさしいディーゼルエンジンオイルと言えます。

用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用。SAE0W-40容量(L)20規格DH-2/CF-4引火点(℃)224密度(g/cm3)0.844流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)62.1(40℃)、14.7(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数249色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)1.34塩基価6.4mgKOH/g危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 車両のオイル交換
あい電設建設業・工事業

今日やっとオイル交換出来たので交換しようとしたら、15W40のオイルが来ていたので、他に買いに行って交換しました。
忙しかったので確認してなかった私もいけないのですが、流石に硬すぎるので、倉庫のオブジェかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする