グリーンフィンガー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード24365425 品番GM1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

指先の操作性がよく、つる薔薇の誘引作業等が手袋をつけたまま行えます。
洗っても革が硬くなりにくいオイルソフトレザー加工を施しています。

サイズM 全長(cm)22.0±0.5 中指長(cm)8.3±0.3 手の平幅(cm)9.5±0.4 材質本体:牛本皮、手首:ナイロン、ベルト:PVC(フェイクレザー) グリーン 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24365443
2022-01-30
用途:
バラ花手入れ
建設業・工事業

再度購入です。手に馴染み細かい作業も問題なし、土いじりには使いません。柔らかい革です。たまに水洗いして革用クリームで長持ち。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする