日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
クラッチハンマインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24367315
品番
NWH-750
参考基準価格(税別)
¥870,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。
橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2200
全長(mm)
637
質量(kg)
52.5
ホース内径(Φmm)
19
空気消費量(m
3
/min)
1.5
シャンク寸法
44.5
軸心より側面まで(mm)
95
能力ボルト径(mm)
(標準)75、(高力)56
取付ネジ径
(ホース口径)G1