日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研削(グラインダー)
日本ニューマチック工業の アングルグラインダー
アングルグラインダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24367342
品番
NGS-100-S(消音タイプ)
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
空気消費量(m
3
/min)
0.5
取付ネジ径
(ホース口径)1/4Rc
全長(mm)
192
質量(kg)
1
全高(mm)
85
砥石寸法(mm)
100 x 6 x 15
ホース内径(Φmm)
9.5