日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研削(グラインダー)
日本ニューマチック工業の アングルグラインダー
アングルグラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24367358
品番
NAG-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
空気消費量(m
3
/min)
1.2
取付ネジ径
(ホース口径)3/8Rc
全長(mm)
276
質量(kg)
4
全高(mm)
126
砥石寸法(mm)
180 x 6 x 22
ホース内径(Φmm)
12.7