日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 空圧工具(切断・曲げ)
日本ニューマチック工業の エアーソー/エアーカッター
エアーヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24367385
品番
AS-22AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,200
軟鋼板などの切断に最適です。
全長(mm)
203
質量(kg)
0.6
ホース内径(Φmm)
6.3
空気消費量(m
3
/min)
0.11
往復回数(回/min)
6500
取付ネジ径
(ホース口径)1/4Rc