日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアードリル
エアードリル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24367394
品番
NRD-14R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥110,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
小型、軽量で自動車整備、車両、造船、アルミサッシ、鉄工など、あらゆる産業で利用されます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
全長(mm)
438
質量(kg)
5.3
ドリル能力(mm)
14
テーパーNo.
MT1
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
3
/min)
1.1
軸心より側面まで(mm)
39
送り可能長さ(mm)
60
取付ネジ径
(ホース口径)3/8Rc