日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアードリル
エアードリル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24367412
品番
NRD-23R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥196,700
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
小型、軽量で自動車整備、車両、造船、アルミサッシ、鉄工など、あらゆる産業で利用されます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
500
全長(mm)
353
質量(kg)
10.5
ドリル能力(mm)
23
テーパーNo.
MT2
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
3
/min)
1.4
軸心より側面まで(mm)
41
送り可能長さ(mm)
100
取付ネジ径
(ホース口径)1/2Rc