エアードリル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24367428 品番 NRD-25R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥206,800 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

小型、軽量で自動車整備、車両、造船、アルミサッシ、鉄工など、あらゆる産業で利用されます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])400 全長(mm)353 質量(kg)10.3 ドリル能力(mm)25 テーパーNo.MT3 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)1.4 軸心より側面まで(mm)41 送り可能長さ(mm)100 取付ネジ径(ホース口径)1/2Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする