日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の はくり工具
日本ニューマチック工業の エアーニードルスケラー
エアーニードルスケーラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24367464
品番
NHR-00
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。
振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。
打撃数(min
-1
)
6500
ストローク(mm)
(ピストン)14
全長(mm)
216
質量(kg)
0.82
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ピストン径(Φmm)
14
ニードル数
Φ3 x L125 x 7本
取付ネジ径
(ホース口径)1/4Rc