日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の はくり工具
日本ニューマチック工業の エアーハンマー
エアースケーリングハンマ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24367482
品番
S-2A
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min
-1
)
3500
ストローク(mm)
(ピストン)15
全長(mm)
490
質量(kg)
2.1
全高(mm)
100
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ピストン径(Φmm)
30
取付ネジ径
(ホース口径)3/8Rc