日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の はくり工具
日本ニューマチック工業の エアーハンマー
エアースケーリングハンマ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24367498
品番
MS-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min
-1
)
7000
ストローク(mm)
(ピストン)10
全長(mm)
341
質量(kg)
3.2
全高(mm)
86
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
3
/min)
0.55
ピストン径(Φmm)
22
取付ネジ径
(ホース口径)3/8Rc