日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 空圧工具アクセサリー
日本ニューマチック工業の 空圧工具アクセサリー部品
エアーバイブレータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24367516
品番
NLV-4856AL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
プレートを直接打撃せず、エアークッションを間に挟むことにより作動音は衝撃式にくらべ静かです。
質量(kg)
18.6
全高(mm)
220
ホース内径(Φmm)
9.5
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.66
振動数(min
-1
)
2050
最大外径(mm)
170
取付ネジ径
(ホース口径)3/8Rc
適合ボルト径
16
ボルトピッチ径(Φmm)
136