日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 空圧工具アクセサリー
日本ニューマチック工業の 空圧工具アクセサリー部品
エアーモーター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24367543
品番
CM-14020C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥222,500
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
連続回転が必要な機械に取り付けて使用します。小型・強力で耐久性があり、安全な動力源としてあらゆる環境に対応できます。
全長(mm)
337
質量(kg)
8.7
最大トルク(N・m)
160
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
200
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
3
/min)
1.4
取付ネジ径
(ホース口径)3/8Rc
馬力(PS)
(最大)1.3