カラーハンドシールド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード24367622 品番P-797
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。
パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。
素ガラス・遮光度10のプレート付き

種類ハンドシールド 用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。 付属品素ガラス・プレート#10 材質面部:パスコ、柄:木 ブルー 質量(g)350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする