SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の 溶接面・遮光メガネ
SUZUKID(スズキッド)の 溶接面
SUZUKID(スズキッド)の 手持ち
カラーハンドシールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
パープル
注文コード
24367647
品番
P-799
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。
パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。
素ガラス・遮光度10のプレート付き
種類
ハンドシールド
用途
溶接時の手持ち溶接面として使用します。
付属品
素ガラス・プレート#10
材質
面部:パスコ、柄:木
色
パープル
質量(g)
350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×405×138