定格使用率(%)20
用途ノンガス・ガス溶接・ブレージング溶接対応溶接機。
付属品遮光面・フィルター・カバープレート・100V用ゴムプラグ。
トラスコ品番818-5960
質量(g)11000
コード長さ(m)直付式電源コード2、トーチ付コード2.5、アース付コード1.4
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)DC140(調整範囲:DC30〜170)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×360×460
定格入力(kVA)5.2
定格入力電流(A)26
溶接能力板厚の目安:(軟鋼)0.6〜4.0mm・(高張力鋼板)0.8〜2.6mm・(ステンレス)0.6〜3.0mm・(アルミ)0.8〜2.6mm