Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キッチン
Panasonic(パナソニック)の 調理機器
Panasonic(パナソニック)の ヒーター
台輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24368383
品番
AD-KZ036H
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
置台が流し台の高さに足りない場合に使用します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(台輪)
600×489×50 (金具部含み80mm)
対応製品
幅60cmタイプ全シリーズ
(KZ-XS30Fを除く)
色
ダークグレー
タイプ
幅60cm用
寸法(幅W×高さH)(mm)
(飾り板)600×110
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。