アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
3D合金メダル フレンズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24369546
品番
1890
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥381
販売価格(税別)
¥
346
バスケットに入れる
高級感と重量感たっぷりの金属製!
色
ゴールド
材質
亜鉛合金
長さ(mm)
リボン:840
寸法(mm)
約Φ60×5