精度風速:±(5 %rdg + 0.1 m/s) または ±(1 %fs + 0.1 m/s) のどちらか大きい方
温度:±0.8℃
用途室内、ダクト内などの風速測定にトラスコ品番392-3690測定範囲0.20~5.00/5.1~25.0m/s質量(g)約360(電池含む)電源単3乾電池×6個またはACアダプター(別売)分解能0.01/0.1m/s温度測定範囲(℃)0~+50.0表示範囲付属センサー:0~+50℃、Kタイプ:-100℃~+1300℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×180測定レンジ0.20~5.00/5.1~25.0m/s風速測定範囲(m/s)0.2~25.0温度分解能(℃)0.1確度±(5%rdg+0.1m/s)、又は±(1%FS+0.1m/s)の大きい方(風速)、付属センサー:±0.8℃、Kタイプ:±(0.4%rdg+1℃)/-100.0~-50.1℃、±(0.4%rdg+0.5℃)/-50.0~+1300.0℃(温度)RoHS指令(10物質対応)対応