カスタム
カスタムの 静電気対策用品
カスタムの ストラップ類
カスタムの リストストラップ
防静電リストストラップ(肌接着面金属不使用タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24370158
品番
AS-109-10
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
人体に接する部分には金属以外の素材を使用。バンドは抗アレルギー導電繊維で織り込んだ無段階調整タイプのポリエステルゴムバンド。
スナップ径(mm)
7
仕様
(グランドコード)1MΩ抵抗内蔵
アース線の長さ(m)
実用約3.0
コード長さ(cm)
54
質量(g)
約42
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
約2×22
用途
精密機器の検査、組立など
トラスコ品番
446-0596
コード
あり
アズワン品番
64-8893-13
RoHS指令(10物質対応)
対応