純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XL

(65件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード24370325 品番BCI-371XLBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
適合PIXUS TS9030/TS8030/TS6030/TS5030S/TS5030/MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730 タイプ大容量 種別純正品 ブラック エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon エコマーク認定番号19 142 025

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:594595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
文書作成、保存
飲食業

純正だけあって互換タイプよりインクの乗りもよく、鮮明な印刷ができます。
ただ、このインクタイプに対応するプリンターの種類が少なく、またシアン、マゼンタ、イエローのインクの減り方が大きいので、それなりに出費がかさばります。
もう少し価格面や容量面で配慮いただければうれしいです。

2025-12-23
用途:
年賀状、ちらしなどの印刷
教育・研究機関

同じ色ばかり減ってしまうので、大容量の単品が必要ですが、値段が他より安いと思い購入しました。助かります。

対象商品:
24370368
2025-09-13
用途:
チラシ印刷
運輸・通信業

互換インクだと発色が違うので、いつも純正を使っています。
以前は自宅から少し離れた家電量販店まで買いに行っていたのですが、今はこちらで10%引きの時に購入させていただいています。
自分の稼働を無くせて価格も安いので、とても助かっています。

2025-05-29
用途:
家庭用のプリンタ出力用
サービス業

純正だけあってトラブルなく使用できています。
今回はL版用紙が30枚付属しており、(特に使用の予定はありませんが)お得でした。
以前はキャノンのオンライン販売が好きな色の組み合わせで購入できて価格も安かったのですが、現在はモノタロウで10%OFFの時に購入させていただいております。

2025-08-26
用途:
やっぱり純正!

以前、互換インクカートリッジを使用しましたが、綺麗に印刷出来ませんでした。やっぱり純正インクカートリッジが最高です。

対象商品:
28949778
2026-03-13
用途:
リピートです

やはり純正はトラブルがウチのプリンターでは確実に少ないです 社外はどうして何かがあります

2025-05-20
用途:
設計書・スケジュール表などの作成に使用しています。
有限会社若松金物店 様 (卸売・小売業)

印刷時の発色には満足してます。
時期によって、使用頻度が高い時があるので、もっと容量があればいいかなと思ってます。

対象商品:
24370316
2025-04-14
用途:
事務所のパソコンのプリンターに使用

値段はしますが、ノズルトラブルやクリーニング頻度あとだれ回数は さすご純正です 社外品より手間の回数は格段に減りました それから寿命も長い気がします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする