MTO
MTOの 自動車店舗向け販促品
MTOの 車外展示品
既製のぼり 防炎加工あり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字
1日車検ご予約受付中
注文コード
24371804
品番
KN-010B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
文字
が
123
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チチ:8カ所
材質
ポンジ
文字
1日車検ご予約受付中
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
仕上
4辺ヒートカット
印刷
昇華、片面