グリーンフィールド
グリーンフィールドの バルコニーまわり
グリーンフィールドの 人工芝
グリーンフィールドの ジョイント式人工芝
リアリーターフ 人工芝 抗菌タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24373012
品番
25mm
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
密度がさらにアップして高級感もアップ
黄色ぶどう球菌、MRSA、大腸菌O157、サルモネラ菌にて抗菌試験を行い静菌、殺菌がみられ、4種の菌に対して効果があります。
高さ(mm)
(パイル)25
長さ(m)
10
幅(m)
1
材質
PE&PP50%
質量(kg)
26
直径(Φcm)
45/1巻
JIS規格
(抗菌性試験)JIS-L-1902
引張強度(N)
40.2
ゲージ
3/8inch
ステッチ
20/10cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※基盤シートの端部はあらかじめカットされておりますので調節不要でそのまま敷設できます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量3以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません