超強力両面テープ 多用途薄手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード24373037 品番T4530
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

幅広い素材の貼り合わせに薄手タイプなので段差がなく目立ちにくいです

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)0.4 基材不織布 粘着力4.4N/10mm 主な用途多用途 用途紙工作や木工作の仮止め、ポスター等の貼り付けに トラスコ品番497-7807 幅(mm)15 長さ(m)1.5 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
注意
※被着面の油分・水分・ほこりの除去は行って使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※電気絶縁用途には使用しないでください。
※保管は直射日光・高温多湿を避けて平らな面にテープをフラットに置いて下さい。変形する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
接着

エンブレムの取り付けに使用。強力タイプですのでしっかり接着します。厚さも適切です。

対象商品:
24373037
2021-10-20
用途:
カーペットが動かないようにするため

薄いけれど粘着力が強くリピート買いです。薄いので貼り付けるものの表面に響かないし良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする