超強力両面テープ 多用途

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)20 注文コード24373073 品番T4543
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はテープ幅・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

幅広い素材を強力に固定できます

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)0.8 基材アクリルフォーム 粘着力24.8N/25mm 主な用途多用途 用途金属・プラスチック・タイルなどの固定に トラスコ品番497-7840 幅(mm)20 長さ(m)4 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
注意
※被着面の油分・水分・ほこりの除去は行って使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※電気絶縁用途には使用しないでください。
※保管は直射日光・高温多湿を避けて平らな面にテープをフラットに置いて下さい。変形する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24373046
2021-10-09
用途:
カーペットやマットがが動かないように貼り付けました

薄手の割によく張り付いてマットやカーペットがずれません。他社の”強力”というものはすぐ剥がれてしましました。コレ、中々良いと思います。

対象商品:
24373055
2021-11-27
用途:
強力接着
医療・福祉・介護関連業

強力な接着力で安心して使えます。車屋さんのテープよりお得です。

1人が参考にしています
対象商品:
24373046
2017-12-08
用途:
作業用
大尼ガード株式会社 様

粘着力はまあまあです。程よい厚めの物が欲しくて購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする