超強力両面テープ プラスチック用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)15 長さ(m)10 注文コード24373098 品番T4550
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品はテープ幅・長さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

つきにくかったプラスチック素材の固定用

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.12 基材不織布 粘着剤アクリル系 主な用途プラスチック用 用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に トラスコ品番497-7858 幅(mm)15 長さ(m)10 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)7.88 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
注意
※被着面の油分・水分・ほこりの除去は行って使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※電気絶縁用途には使用しないでください。
※保管は直射日光・高温多湿を避けて平らな面にテープをフラットに置いて下さい。変形する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24373125
2022-08-23
用途:
プラスチックの警戒ランプを鋼鉄に接着。せつ
飲食業

接着力が非常につよく剥がれにくい、はがすときに少し跡が残る。

対象商品:
24373098
2016-11-21
用途:
治具の組み立て
株式会社アルプス物流 様 (運輸・通信業)

粘着力が強く、薄い面の接着でも欲しい接着強度が確保出来、加工もやり易いので、重宝しています。
15mm幅が一番細いのですが、5mm幅の物が有れば更に使い易い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする