ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
超強力両面テープ 塩化ビニル用薄手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
24373143
品番
T4570
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
つきにくかった塩化ビニル素材の貼り合わせに目立たない薄手タイプ
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
主な用途
塩化ビニル用
用途
塩化ビニル素材の貼り合わせ接着に
トラスコ品番
497-7904
幅(mm)
15
長さ(m)
10
厚さ
薄手
粘着力(N/10mm)
26.4
粘着タイプ
超強力
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
注意
※被着面の油分・水分・ほこりの除去は行って使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※電気絶縁用途には使用しないでください。
※保管は直射日光・高温多湿を避けて平らな面にテープをフラットに置いて下さい。変形する場合があります。