ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
超強力両面テープ 塩化ビニル用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24373152
品番
T4582
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
つきにくかった塩化ビニル素材の固定用
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
アクリルフォーム
粘着剤
アクリル系
主な用途
塩化ビニル用
用途
塩化ビニル素材の接着・固定に
トラスコ品番
497-7939
幅(mm)
15
長さ(m)
5
粘着力(N/10mm)
26.4
粘着タイプ
超強力
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
注意
※被着面の油分・水分・ほこりの除去は行って使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※電気絶縁用途には使用しないでください。
※保管は直射日光・高温多湿を避けて平らな面にテープをフラットに置いて下さい。変形する場合があります。