超強力両面テープ 粗面用

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)20 注文コード24373186 品番T4591
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はテープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用

グレー テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.2 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 粘着力44N/20mm、10.2N/10mm 特性屋外使用可 主な用途粗面固定用 用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に トラスコ品番497-7963 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
注意
※被着面の油分・水分・ほこりの除去は行って使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※電気絶縁用途には使用しないでください。
※保管は直射日光・高温多湿を避けて平らな面にテープをフラットに置いて下さい。変形する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:569

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
教室で教えるための看板設置
Pentecoste 様 (教育・研究機関)

私は新しくある英会話スクールの自宅教室を開くことになりました。それで門に看板をつけることになってこの超強力両面テープを使用することにしました。ニトムズはトステム系の製品なんですね、一瞬ニトリに思わせる命名権というのは凄いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
24373177
2024-09-17
用途:
すりガラスへの遮光、遮熱シート貼り付け

購入シートのセット品である両面テープは窓のすりガラスに貼り付けても翌日剥がれてしまい困っていました。このテープであれば凹凸面でも問題なく貼り付き助かりました。

対象商品:
23716333
2023-02-21
用途:
補修と補強と修理為
カットサロン レジェンド 様 (サービス業)

補強や修理や補修として購入した。剥がれない粘着力いいです。

対象商品:
23716342
2022-11-21
用途:
サイン製作時
有限会社シード 様 (サービス業)

今まで使用した、超強力両面テープの中では、一番の粘着力。

1人が参考にしています
対象商品:
23716333
2022-05-23
用途:
あらゆる部品の固定
建設業・工事業

部品の接着固定に重宝している。脱脂を実施した上で、粗面に限らずどこでも固定力は高く価格も安い。お勧めの両面テープです。

1人が参考にしています
対象商品:
24373177
2021-02-14
用途:
コンクリート面に使用。
飲食業

今まで100均など試しましたが、どれも剥がれてしまい、この商品を買いました。一週間経ちますがしっかり接着しております。

対象商品:
23716342
2021-05-06
用途:
ドラレコの貼り付け用
サービス業

フロントガラスに貼り付けるタイプのドライブレコーダーの固定用に購入しました。
ドラレコに同梱されていた両面テープや、100円ショップのテープではすぐに剥がれてしまうので『超強力』の単語に期待して買いました。
・・・期待外れでした。
まぁ、100円ショップのテープよりは粘着力が強いようですが、『超強力』というほどの感じはしません。
貼り付けたその日に剥がれました。(^^:
ガムテープで補強して何とかくっつけています。
ドラレコが重すぎるのかなぁ〜。
(約100gです)

対象商品:
24373177
2020-03-10
用途:
スマホ車搭載用ホルダー
金融・保険業

車搭載用ホルダーのクリップ部分が不安定だったのでこの両面テープを付けて使っています。厚みがあるので安定感があります。購入して正解でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする